| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-48063 Herst.-Nr.: HZ52260 EAN/GTIN: 4022023111835 |
| |
|
| | |
| HZ-Sockelleiste SLT 2000 Teppichprofil , Länge 2 Meter Nr. 52260, Eiche hell HZ-Teppichsockelleiste SLT, mit Selbstklebeband für Teppicheinlage, mit Dekorfolie, zur Verkleidung von Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegter Heizungsrohre und Fittings von max. 22 mm Gesamt-Außendurchmesser. Mit speziellen HZ-Schellen als Rohr- und Sockelleistenhalter zu montieren. Für Neuinstallationen und je nach Einbausituation auch bei vorhandenen Rohrleitungen einsetzbar. Abmessungen (H x B): 96 x 46 mm Länge: 2.000 mm Dekor: Eiche hell
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockelleiste, Leisten für Heizungsrohre, Dekorprofil, Formteile, Profil, Profil Plus, Schelle, Inneneckeschelle, Ausseneckschelle, Außeneckschelle, Stossverbinderschelle, Stoßverbinderschelle, Ersatzschieber, Nageldübel, Innenecke, Außenecke, Stossverbinder, Stoßverbinder, Endstück, Steckdosencontainer, Teppichprofil, Teppich |
| | |
| |