| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-48062 Herst.-Nr.: HZ52280 EAN/GTIN: 4022023111934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HZ-Sockelleiste SLT 2000 Teppichprofil , Länge 2 Meter Nr. 52280, Weiss
HZ-Teppichsockelleiste SLT, mit Selbstklebeband für Teppicheinlage, zur Verkleidung von Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegter Heizungsrohre und Fittings von max. 22 mm Gesamt-Außendurchmesser. Mit speziellen HZ-Schellen als Rohr- und Sockelleistenhalter zu montieren. Für Neuinstallationen und je nach Einbausituation auch bei vorhandenen Rohrleitungen einsetzbar. Abmessungen (H x B): 96 x 46 mm Länge: 2.000 mm Dekor: Weiß
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SLT 2000, HZ Sockelleiste, HZ, HZ Leiste, Sockelleiste, Leisten für Heizungsrohre, Dekorprofil, Formteile, Profil, Profil Plus, Schelle, Inneneckeschelle, Ausseneckschelle, Außeneckschelle, Stossverbinderschelle, Stoßverbinderschelle, Ersatzschieber, Nageldübel, Innenecke, Außenecke, Stossverbinder, Stoßverbinder, Endstück, Steckdosencontainer, Teppichprofil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,16* | € 23,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,28* | € 27,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,14* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|