| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-47707 Herst.-Nr.: 77311106 EAN/GTIN: 4027255040847 |
| |
|
| | |
| TECEfloor S-HKV 6 mit DFA, Typ Logo SLQ 6-fach Edelst.-Vert. 1 IG flachd.
TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Steckfittings Typ Logo zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4. Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung). SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft. Made in Germany Ausführung: 6 Heizkreise Bestell-Nr.: 77311106
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenverteiler, Verteiler Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, durchgangsventil 1", durchgangsventil, durchgangsventil edelstahl, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,26* | € 218,28* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 189,94* | € 231,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,69* | € 247,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|