| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-47703 Herst.-Nr.: 77311102 EAN/GTIN: 4027255040809 |
| |
|
| | |
| TECEfloor Edelstahlverteiler S-HKV S-HKV 2 mit DFA, Typ Logo
TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 2, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend TECEfloor Edelstahlverteiler HKV 2, Typ TECElogo-Push SLQ, mit Durchflussanzeige, 1" IG flachdichtend TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ TECElogo-Push mit Durchflussanzeige Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Eurokonus-Steckverbindern Typ TECElogo-Push zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dimension 16, Typ SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT und SLQ PE-Xa 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gemäß EN 1264-4. Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung). SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft. Made in Germany Ausführung: 2 Heizkreise Bestell-Nr.: 77311102 Nur in Verwendung mit entsprechendem Systemwerkzeug! TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ TECElogo-Push mit Durchflussanzeige Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Eurokonus-Steckverbindern Typ TECElogo-Push zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dimension 16, Typ SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT und SLQ PE-Xa 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gemäß EN 1264-4. Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung). SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft. Made in Germany Ausführung: 2 Heizkreise Bestell-Nr.: 77311102
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenverteiler, Verteiler Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, durchgangsventil 1", durchgangsventil, durchgangsventil edelstahl, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,41* | € 109,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,18* | € 113,99* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 94,36* | € 119,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|