Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO Kondensathebeanlage Plavis Typ 013-C-2G, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO Kondensathebeanlage Plavis Typ 013-C-2G, Standard
WILO Kondensathebeanlage Plavis Typ 013-C-2G, Standard
Artikel-Nr.:
     2172-43470
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2548552
EAN/GTIN:
     4048482796758
WILO Kondensathebeanlage Plavis Typ 013-C-2G, Standard

Kondensathebeanlage zur Sammlung und Förderung von Kondensat aus Brennwertgeräten, Kühl- und Klimaanlagen. Steckerfertige Ausführung mit drehbarem Deckel und Motor. Die Zuläufe werden durch anpassbare Gummiführungen fixiert. Die Niveausteuerung der Kondensathebeanlage erfolgt über Elektroden-Niveauschalter. Durch einen eingebauten Kugelrückflussverhinderer wird das Zurücklaufen des Kondensats in den Behälter verhindert. Dank der modularen Bauweise ist die Kondensathebeanlage kompakt, leise und hat einen geringen Stromverbrauch. Für die Betriebssicherheit sind ein visueller Alarm sowie ein Alarmkontakt (Öffner/Schließer) integriert.

Besonderheiten/Produktvorteile

Höhere Betriebssicherheit durch eingebauten visuellen Alarm und Alarmkontakt (Öffner/Schließer)
Zuverlässige Füllstandsmessung über Elektroden-Niveauschalter
Einfache Montage dank Plug & Pump-System mit anpassbarem Zulauf und drehbarer Abdeckung
Schnelle und einfache Wartung dank abnehmbarem Wartungsdeckel und eingebautem Kugelrückflussverhinderer
Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch (≤20 W)
Perfekte Integration in die Kundenumgebung dank kompakter, moderner Bauform und leisem Betrieb (≤40 dBA)

Lieferumfang

Kondensathebeanlage mit Elektroden-Niveauschalter
Behälter, Abdeckung und Wartungsdeckel
1,5 m langes Elektrokabel, Alarmkontakt
Schlauch, druckseitig (Ø 8 mm, 5 m)
Anpassbare Zuläufe (2x Gummiführung Ø 2/32 mm)
Schrauben (Ø 4 mm) und Dübel für die Wandmontage
Einbau- und Betriebsanleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
82
€ 5,99*
ab € 95,90*
€ 116,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,92*
€ 117,51*
2 Tage
58
€ 5,59*
ab € 100,35*
€ 122,27*
6 Tage
298
€ 6,95*
ab € 101,99*
€ 123,09*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 113,58*
€ 136,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.