Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Abroller faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roth Abroller faltbar
Artikel-Nr.:
     2172-42230
Hersteller:
     Roth Werke
Herst.-Nr.:
     1135003461
EAN/GTIN:
     4037115012648
Suchbegriffe:
Heizkreisverteiler
Watts
Roth Abroller faltbar



Die kompakte Ausführung eines faltbaren Abrollers (4-armig) für die ideale und rationelle Verlegung aller Roth Rohrbundgrößen bis 600 m.
Die gefaltete Länge des Abrollers beträgt nur 900 mm, das Gewicht beträgt nur 12,5 kg.
Zulässige Tragkraft ca. 90 kg, max. Kerndurchmesser variabel bis maximal ca. 630 mm, variabel bis maximale Ringhöhe 600 mm komplett verstellbar.
Verpackungseinheit: 1 Stück
Roth Abroller faltbar
Roth Abroller faltbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Die kompakte Ausführung eines faltbaren
Abrollers (4-armig) für die ideale und
rationelle Verlegung aller Roth Rohr-
bundgrößen bis 600 m. Die gefaltete
Länge des Abrollers beträgt nur 900 mm,
das Gewicht beträgt nur 12,5 kg.
Zulässige Tragkraft ca. 90 kg, max.
Kerndurchmesser variabel bis maximal
630 mm, variabel bis maximale Ringhöhe
600 mm komplett verstellbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,16*
€ 729,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,52*
€ 699,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.