Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remeha Gas-Brennwert-Kombiheizkessel Tzerra Ace-Matic 28 C, 28 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remeha Gas-Brennwert-Kombiheizkessel Tzerra Ace-Matic 28 C, 28 kW
Artikel-Nr.:
     2172-41692
Hersteller:
     Remeha
Herst.-Nr.:
     7825256
EAN/GTIN:
     8022945024011
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel gas
gas-heizkessel
Remeha Gas-Brennwert-Kombiheizkessel Tzerra Ace-Matic 28 C, 28 kW

emeha Tzerra Ace-Matic 28 C
Gas-Brennwert-Combigerät als Wandgerät
für raumluftunabhängigen oder raumluft-
abhängigen Betrieb.
CE-zertifiziert für geschlossenen
Heizungsanlagen nach DIN EN 12828.
Monoblock-Wärmetauscher aus
korrosionsbeständigen Edelstahl
mit integriertem Edelstahlvormisch-
brenner, modulierend von 13% bis 100%.
Drehzahlgeregeltes Gebläse mit Ansaug-
schalldämpfer, sowie Gasarmatur mit er-
höhter Sicherheit. Comfort Master Gas-
feuerungsautomat mit allen erforder-
lichen Sicherheitsfunktionen.
mit Klarsichtdisplay
für Heizung und Warmwassertemperatur,
sowie Grundanzeige für Status und
Störmeldeanzeige.
Ausgestattet mit:
Elektronisch geregelte Umwälzpumpe
mit Permanentmagnetmotor EEI < 0,20
Schnellentlüfter, Sicherheitsventil,
Membranausdehnungsgefäß 7 Liter,
Dreiwege-Umschaltventil und Platten-
wärmetauscher für Brauchwasserbereitung.
Für Erdgas E/LL/Flüssiggas ge-
eignet. Voreingestellt auf Erdgas E (H).
Gehäuse aus Metall, Farbe RAL 9003,
Front in Kunststoff.
Typ: Tzerra Ace-Matic 28 C
Nennwärmeleistungsbereich Heizung
3,8 bis 26,1 kW (50/30)
3,5 bis 20 kW (80/60)
Nennwärmeleistungsbereich Warmwasser
3,6 bis 28 kW
Abgasanschluss: 60/100
Abmessungen:
H/B/T 700/395/291 mm
Abgasanschluss konzentrisch DN 60/100
Gewicht 27,5 kg
Mindestumlaufwassermenge nicht er-
forderlich.
Raumheizungs-EEK: A
Warmwasserbereitungs-EEK (XL): A
Wärmenennleistung (Prated): 24 kW
Raumheizungs-EE (etaS): 94 %
Warmwasserbereitungs-EE (etaWH): 85 %
Schallleistungspegel (Lwa/Innen): 50 dB
Weitere Suchbegriffe: heizkessel 28kw, Calenta, De Dietrich, Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.881,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,68*
€ 2.547,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,11*
€ 2.519,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,93*
€ 2.388,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,38*
€ 2.316,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,49*
€ 2.238,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.