Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 1000 mm, 100% aktive Heizfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 1000 mm, 100% aktive Heizfläche
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 1000 mm, 100% aktive Heizfläche
Artikel-Nr.:
     2172-39923
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     615666
EAN/GTIN:
     4015211615666
Suchbegriffe:
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 1000 mm, 100% aktive Heizfläche
Fonterra Side-Wandheizplatte
- Für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

- Gipsfaserplatte

Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert

Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C

Modell 1237.1

Artikelnummer 615 666
aktive Heizfläche: 100
L (Länge): 1000
B (Breite): 620
Wandstärke: 18
Quadratmeter: 0.62
qm/VE: 18.6
620 X 1000 (100%) Viega 615666
Fonterra Side-Wandheizplatte
- für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

- Gipsfaserplatte

Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Viega Fonterra Side-Wandheizplatte Modell 1237.1 aktive Heizfläche: 100 L: 1000 B: 620 s: 18 A: 0.62 VE: 18.6
Viega Wandheizplatte Fonterra 1237.1
in 620x1000mm 100%aktiver Heizfläche

geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 97,52*
€ 122,89*
30
€ 5,95*
ab € 109,05*
€ 127,03*
1
€ 6,99*
ab € 108,82*
€ 135,62*
Lager 2172
12
1
€ 6,90*
ab € 109,13*
€ 136,52*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.