Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 310 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 310 x 2000 mm
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 310 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-39922
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     615642
EAN/GTIN:
     4015211615642
Suchbegriffe:
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 310 x 2000 mm

Fonterra Side-Wandheizplatte
- Für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

- Gipsfaserplatte

Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert

Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C

Modell 1237

Artikelnummer 615 642
aktive Heizfläche: 100
L (Länge): 2000
B (Breite): 310
Wandstärke: 18
Quadratmeter: 0.62
qm/VE: 18.6
310 X 2000 Viega 615642
Fonterra Side-Wandheizplatte
- für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

- Gipsfaserplatte

Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Viega Fonterra Side-Wandheizplatte Modell 1237 aktive Heizfläche: 100 L: 2000 B: 310 s: 18 A: 0.62 VE: 18.6
Viega Wandheizplatte Fonterra 1237
in 310x2000mm

geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 94,19*
€ 119,19*
30
€ 5,95*
ab € 108,93*
€ 128,64*
1
€ 6,99*
ab € 108,07*
€ 135,26*
Lager 2172
12
1
€ 6,90*
ab € 149,17*
€ 185,53*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.