Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 2000 mm
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-39909
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     615635
EAN/GTIN:
     4015211615635
Suchbegriffe:
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul
FONTERRA Wandheizplatte Fermacell 620 x 2000 mm

Fonterra Side-Wandheizplatte
- Für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

- Gipsfaserplatte

Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert

Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C

Modell 1237

Artikelnummer 615 635
aktive Heizfläche: 100
L (Länge): 2000
B (Breite): 620
Wandstärke: 18
Quadratmeter: 1.24
qm/VE: 37.2
620 X 2000 Viega 615635
Fonterra Side-Wandheizplatte
- für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

- Gipsfaserplatte

Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Viega Fonterra Side-Wandheizplatte Modell 1237 aktive Heizfläche: 100 L: 2000 B: 620 s: 18 A: 1.24 VE: 37.2
Viega Wandheizplatte Fonterra 1237
in 620x2000mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 155,49*
€ 191,62*
30
€ 5,95*
ab € 184,27*
€ 210,38*
1
€ 6,99*
ab € 184,32*
€ 224,29*
Lager 2172
34
1
€ 6,90*
ab € 197,98*
€ 241,57*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.