| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-39248 Herst.-Nr.: 410043880 EAN/GTIN: 4010436438809 |
| |
|
| | |
| CLAGE Wandspeicher druckfest 80 Liter, S 80
S 80 Warmwasserspeicher, druckfest Einkreis 80 Liter - 2 kW - 230 Volt Warmwasserspeicher mit druckfestem emaillierten Stahl-Innenbehälter, FCKW-freie PU-Hartschaumisolierung, Thermostat mit Überhitzungsschutz, Temperaturwähler, Thermometer, Magnesium-Schutzanode, Wasseranschluss ½", steckerfertig, IP 25. Leistung/Spannung 2,0kW 230V Anschluss steckerfertig Nennquerschnitt 1,5 mm² Aufheizzeit auf 60°C 140 min (15°C kalt) Mischwassermenge 128 l (40°C "E") Bereitschaftsstrom 0,98 kWh/d ("E") Einsatzbereich Badezimmer, Dusche - Gewicht Gerät 105 kg mit Wasser Maße Gerät(HxBxT) 841 x 493 x 499 mm Artikelnummer 4100-43880 Hersteller CLAGE GmbH Tel:04131-8901-0 Fax:04131-83200
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, durchlauferhitzer ip 25, Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 314,37* | € 376,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 328,57* | € 393,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 350,06* | € 417,46* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 413,21* | € 493,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|