Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Rundprofil 15 mm, Rolle: 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Rundprofil 15 mm, Rolle: 25 Meter
FONTERRA Rundprofil 15 mm, Rolle: 25 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-37924
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     609535
EAN/GTIN:
     4015211609535
FONTERRA Rundprofil 15 mm, Rolle: 25 Meter ,

Rundprofil
- Für Fonterra-Flächentemperierung, Fixierung der Randdämmstreifenfolie, Unterfütterung der Dehnungsfuge

- geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 30-2 1224, Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 ND 11 1225, Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 1226, Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 30-2 1227, Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 ND 11 1228, Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 1229
Modell 1274

Artikelnummer 609 535
d (Rohraußendurchmesser): 15
L (Länge) in m: 25
15 Viega 609535
Rundprofil
- für Fonterra-Flächentemperierung, Fixierung der Randdämmstreifenfolie, Unterfütterung der Dehnungsfuge

- geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 30-2 1224, Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 ND 11 1225, Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 1226, Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 30-2 1227, Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 ND 11 1228, Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 1229
Viega Rundprofil Modell 1274 d: 15 L: 25
Viega Rundprofil Fonterra 1274
in 15mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,08*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Lager 2172
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 19,10*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.