Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEPA Montagerahmen SF für 5-Eck/Viertelkreisw., Stahl/Acryl/MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEPA Montagerahmen SF für 5-Eck/Viertelkreisw., Stahl/Acryl/MG
MEPA Montagerahmen SF für 5-Eck/Viertelkreisw., Stahl/Acryl/MG
MEPA Montagerahmen SF für 5-Eck/Viertelkreisw., Stahl/Acryl/MG
Artikel-Nr.:
     2172-37360
Hersteller:
     Mepa
Herst.-Nr.:
     150185
EAN/GTIN:
     4027952008874
Suchbegriffe:
Duschwannenmontagerahmen
Montagerahmen Duschwanne
montagerahmen duschwanne
MEPA Montagerahmen SF für 5-Eck/Viertelkreisw., Stahl/Acryl/MG


VERWENDUNGSZWECK
- Montagerahmen für den Einbau von
extra- & superflachen 5-Eck & 1/4 Kreis
Duschwannen aus Stahl, Acryl,Mineralguss
EIGENSCHAFTEN
- für Duschwannen von
700x700 mm bis 1200x1200 mm
- höhenverstellbar von 120 mm bis 190 mm
- ADS (Anti-Dreh & Schallschutz-System)
LIEFERUMFANG
- 1 Montagerahmen
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- 1 EasyLift zur Abstützung
- 1 Ecktraverse
- 3 Bodenlaschen
- Befestigungsmaterial
ZUBEHÖR
- mit Zubehör (Art.Nr. 150197) erweiter-
bar für Einbausituationen mit einem
an der Wand verlaufenden Ablaufrohr
HINWEISE
- der Montagerahmen ist ausgelegt
für Duschwannen, deren Ebenheit der
Randoberfläche und/oder deren Geradheit
der Randunterkante eine Abweichung von
3 mm nicht überschreitet
- bei Mineralgusswannen muss gewähr-
leistet sein, dass alle 60 cm ein
tragender Auflagepunkt vorhanden ist.
Wannen mit nicht tragenden Verrippungen
sind nicht geeignet. Die Wanne muss vom
Hersteller für die Montage mit Wannen-
füßen freigegeben sein.
- Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermitt-
lung der geometrischen Abweichungen
siehe DIN EN 249 Anhang A.
Üblicherweise wird dieses Maß
von Stahl/Mineralguss und von einigen
Acrylwannenherstellern eingehalten, ist
aber eigenverantwortlich zu überprüfen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 108,69*
€ 130,61*
Lager 2172
6
1
€ 6,90*
ab € 110,40*
€ 138,21*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.