Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEPA-Montagerahmen SF Rechteck Duschw. SF Universal bis 1200x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEPA-Montagerahmen SF Rechteck Duschw. SF Universal bis 1200x1200 mm
MEPA-Montagerahmen SF Rechteck Duschw. SF Universal bis 1200x1200 mm
Artikel-Nr.:
     2172-37359
Hersteller:
     Mepa
Herst.-Nr.:
     150182
EAN/GTIN:
     4027952022733
Suchbegriffe:
Duschwannenmontagerahmen
Montagerahmen Duschwanne
montagerahmen duschwanne
MEPA-Montagerahmen SF Rechteck Duschw. SF Universal bis 1200x1200 mm


VERWENDUNGSZWECK
- Montagerahmen für den Einbau von
extra- & superflachen rechteckigen
Duschwannen aus Stahl, Acryl,Mineralguss
EIGENSCHAFTEN
- für Duschwannen von
700x700 mm bis 1200x1200 mm
- höhenverstellbar von 65 mm bis 190 mm
- mit Zubehör höhenverstellbar von
55 mm bis 230 mm
- ADS (Anti-Dreh & Schallschutz-System)
LIEFERUMFANG
- 1 Montagerahmen
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- 1 EasyLift zur Abstützung
- 1 Ecktraverse
- 4 Bodenlaschen
- 10 Adapterhülsen (25 mm Erhöhung)
- 10 Adapterhülsen (50 mm Erhöhung)
- Befestigungsmaterial
ZUBEHÖR
- mit Zubehör (Art.Nr. 150198)
Höhenverstellung auf 55 mm reduzierbar
- mit Zubehör (Art.Nr. 150171)
Höhenverstellung auf 230 mm erweiterbar
- mit Zubehör (Art.Nr. 150197) erweiter-
bar für Einbausituationen mit einem
an der Wand verlaufenden Ablaufrohr
HINWEISE
- für Duschwannen aus Stahl und Mineral-
guss von 700x700 mm bis 1200x1200 mm
- für Duschwannen aus Acryl mit
glattem Wannenranduntergrund
von 700x700 mm bis 1000x1000 mm
- der Montagerahmen Universal ist ausge-
legt für Duschwannen, deren Ebenheit der
Randoberfläche und/oder deren Geradheit
der Randunterkante eine Abweichung von
3 mm nicht überschreitet
- bei Mineralgusswannen muss gewähr-
leistet sein, dass alle 60 cm ein
tragender Auflagepunkt vorhanden ist.
Wannen mit nicht tragenden Verrippungen
sind nicht geeignet. Die Wanne muss vom
Hersteller für die Montage mit Wannen-
füßen freigegeben sein.
- bei Acrylwannen mit mind. einer
Kantenlänge größer 1000 mm ist
generell der Montagerahmen SF Acryl
(Art.-Nr. 150183) zu verwenden
- Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermitt-
lung der geometrischen Abweichungen
siehe DIN EN 249 Anhang A.
Üblicherweise wird dieses Maß
von Stahl/Mineralguss und von einigen
Acrylwannenherstellern eingehalten, ist
aber eigenverantwortlich zu überprüfen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.