| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-37139 Herst.-Nr.: 26625 EAN/GTIN: 8712874242357 |
| |
|
| | |
| Flamco Heizungs-Ausdehnungsgefäß, rot 600 Liter, BD 6 bar, VD 2.5 bar, 1" AG
Vordruck 2,5 Breite 790 mm Höhe 1538 mm Maximaler Betriebsüberdruck: 6 bar. Flamco:24235
Ffür geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp-Membrane, geeignet für Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel (Glykolbasis), Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit max. Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäss 600l, Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Heizung, Gefäß für Heizung, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Watts-0611008 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 967,87* | € 1.119,84* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 974,45* | € 1.128,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.120,06* | € 1.283,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|