| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-37136 Herst.-Nr.: 24232 EAN/GTIN: 8712874242326 |
| |
|
| | |
| Heizungs-Ausdehnungsgefäß, rot 300 Liter, BD 6 bar, VD 2.5 bar, 1" AG
für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp-Membrane, geeignet für Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel (Glykolbasis), Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit max. Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flamco ausdehnungsgefäß, Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Heizung, Gefäß für Heizung, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Watts-0611008 |
| | |
| |