Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle EPS DES 35-3 mm, 1 x 9 m, Ro: 9 qm, WLG 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle EPS DES 35-3 mm, 1 x 9 m, Ro: 9 qm, WLG 045
ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle EPS DES 35-3 mm, 1 x 9 m, Ro: 9 qm, WLG 045
Artikel-Nr.:
     2172-36610
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     1135000241
EAN/GTIN:
     4037115009488
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle PS-TK Stärke: 35-3 mm,
9m² Meter, WLG 045 ,

Zur Wärmedämmung und Trischallreduzierung unter Estrichen.
Herstellung: DIN EN 13163 Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt
Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560
Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite.
Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E
Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräume, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).
Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster
Verlegeabstand VA: variabel
Abmessung: 9000 x 1000 x 35 mm
Material: EPS DES sm
Wärmeleitwiderstand: 0,77 m² K/W
Trittschallverbesserung = 30 dB nach DIN 4109
Wärmeleitgruppe: WLG 045
max. Verkehrslast: 4,0 kN/m²
Dynamische Steifigkeit: 15 MN/m³ nach DIN 18164 Teil 2
ÖNORM B 6000: EPS-T 650
Verpackungseinheit: 9 m²/Rolle

Zur Wärmedämmung mit Trittschallreduzierung unter Estrichen.
Zwischengeschossdecken an beheizte Räume mit gleicher Nutzung gemäß DIN EN 1264.

Hinweis:
Die Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß sind gültig für harte Bodenbeläge auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse über 70 kg/m².
Abmessung: 9000 x 1000 x 35 mm
Material EPS DES sm
Wärmeleitwiderstand: 0,77 m2 K/W
Trittschallverbesserung = 30 dB
nach DIN 4109
Wärmeleitgruppe: WLG 045
max. Verkehrslast: 4,0 kN/m2
Dyn. Steifigkeit: 15 MN/m3
nach DIN 18164 Teil 2
ÖNORM B 6000: EPS-T 650
Verpackungseinheit: 9 m2/Rolle
Zur Wärmedämmung mit Trittschallredu-
zierung unter Estrichen.
Zwischengeschossdecken an beheizte Räume
mit gleicher Nutzung gemäß DIN EN 1264.
Hinweis:
Die Angaben für das Trittschallverbes-
serungsmaß sind gültig für harte Boden-
beläge auf Massivdecken und Estrich mit
einer flächenbezogenen Masse > 70 kg/m2.
Roth Verbundrolle 35-3 EPS DES sm WLG 045
Roth Verbundrolle 35-3 EPS DES sm
WLG 045
Zur Wärmedämmung und Trischallreduzier-
ung unter Estrichen.
Herstellung: DIN EN 13163
Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt
Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeck-
schicht entsprechend DIN 18560.
Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem
Haftstreifen auf der gegenüberliegenden
Seite.
Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1
Klasse E
Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthalts
räume, Büroflächen, Arbeitsflächen und
Flure sowie Räume und Versammlungsräume,
die der Ansammlung von Menschen dienen
(Schulräume, Restaurants, Theater,
Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).
Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster
Verlegeabstand VA: variabel
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Roth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.