Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermaSmart HT für Solaranlagen 2x DN 20 / 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-36177
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3323013020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermaflex
Kautschuk Isolierung
Kautzschuk Isolierung
Kautschuck Isolierung
ThermaSmart HT für Solaranlagen 2x DN 20 / 25m

Rohr für thermische Solaranlagen
Bitte bei der Bestellung beachten: Lieferlänge 25m

ThermaSmart HT Doppelschlauch inkl. coextrudierte
Polyolefin-Schutzfolie und Verbindung mittels Kleber
Recycelbarer Hochtemperatur Polyolefinschaum

Temperaturbereich - 40°C bis + 150°C Dauerbelastung,
max. + 175°C (1 Minute)

Wärmeleitzahl nach DIN 52613
0,036 W/(m.K) bei 0°C Mitteltemperatur
0,040 W/(m.K) bei 40°C Mitteltemperatur

Brandverhalten nach EN 13501 EL normal entflammbar
Raumgewicht < 40 kg /m³

Die ThermaSmart HT Isolierung sowie die Schutzfolie werden aus
Polyolefin-Kunststoffen hergestellt.
Diese besonders umweltschonenden Materialien sind sehr gut
recycelbar, können energieschonend hergestellt werden und setzen
bei Verbrennung keine toxisch bedenklichen Gase frei.
auf Anfrage auch lieferbar als Einzelrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,51*
€ 1.000,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,64*
€ 986,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,97*
€ 931,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,37*
€ 894,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,24*
€ 836,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.