Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIBROY UP WC-Fördersystem Fäkalienhebeanlage zum Anschluss Stand-WC mit Rüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIBROY UP WC-Fördersystem Fäkalienhebeanlage zum Anschluss Stand-WC mit Rüc
SANIBROY UP WC-Fördersystem Fäkalienhebeanlage zum Anschluss Stand-WC mit Rüc
Artikel-Nr.:
     2172-35791
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0001UP
EAN/GTIN:
     3308815074191
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
SANIBROY UP WC-Fördersystem Fäkalienhebeanlage zum Anschluss Stand-WC mit Rückstauklappe

Der SANIBROY UP ist eine Fäkalienhebeanlage im neuen Design mit integrierter Rückstauklappe, geeignet zum Anschluss an jedes herkömmliche Stand-WC.

Die Förderleistung des Sanibroy UP liegt bei >80l/min. Er fördert Abwasser bis zu 4 m hoch und bis zu 100 m weit. Diese Fäkalienhebeanlage eignet sich ideal für den Austausch eines alten Modells. Dank des neuen Designs gibt es einen zentralen Zugang zum Korb:

Direkter Zugang zum Korb bei Blockierungen durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes
Ohne Ausbau des Geräts
Ohne Entleerung des Auffangbehälters

Förderleistung vertikal: 4 Meter
Förderleistung horizontal: 90 Meter
Fördertemperatur: 40 Grad Celsius
Leistung: 550 W
Schneller Zugriff zum Siebkorb ohne Demontage des Gerätes
einfache Wartung
Schallgedämmt
Schalldruckpegel (1m): 46dB
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasserhebeanlage, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,54*
€ 297,30*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 355,19*
€ 420,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 384,14*
€ 447,89*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 389,10*
€ 455,46*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 409,76*
€ 475,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,40*
€ 526,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
0014UP
ab € 304,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.