| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-3577 Herst.-Nr.: 332130 EAN/GTIN: 4052836321305 |
| |
|
| | |
| SKOLANsafe Bogen DN 58, 67°
Skolan Bogen,schallgedämmt m.Dichtelem. DN/OD 58 67
Überragender Schallschutz nur 17 dB
Eine glatte Innenwand sowie eine optimierte Rezeptur des Materials sorgen für überragenden Schallschutz, der in seiner Klasse einzigartig ist. Bei einem Schallwert von nur 17 dB (bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)) wird dieses Rohrsystem gerne in allen Bereichen des anspruchsvollen Hochbaus eingesetzt.
Ostendorf Skolan Safe ist ein hochschallgedämmtes Abwasserrohrsystem aus mineralverstärktem Polypropylen gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-42.1-217 des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) Berlin bestehend aus Rohren und Formstücken der Abmessungen DN/OD 58 bis DN/OD 200. Geeignet als Abwasserleitung und Regenfallleitung innerhalb von Gebäuden, sowie für Grundleitungen gemäß DIN EN 12056 und DIN 1986-100 bis zum Übergabeschacht, als Zentralstaubsaugeranlage, als Kleinhebeanlage mit Auszugsicherung Verbindungstechnik: patentiertes Dreifach-Dichtsystem gemäß DIN EN 681-1, vereinfachte Steckmontage Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2 bis pH 12 Systemanforderungen : heißwasserbeständig gemäß DIN EN 1451-1 Ringsteifigkeit: gemäß DIN 16961>31,5 kN /m² Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Baustoffklasse: B2 gemäß DIN 4102-1 Messung der Geräusche von Abwasserinstallationen im Prüfstand gemäß DIN EN 14366 und in Anlehnung an DIN 4109, Auszug aus Prüfbericht P-BA 221/2016 des SKOLAN Bogen DN 56 67
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fäkalien-Hebeanlage, Fäkalienhebeanlage, Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Schallschutz-Bogen, Skolan-Bogen, Skolan-Sifonbogen, abfluß winkelstück pvc, abwasser hebeanlage, abfluß winkelstück ostendorf, Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt, Bogen |
| | |
| |