Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Dehnungsfugenprofil B: 10 mm, H: 100 mm, L: 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-35447
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     1135002109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsfugenprofil
Profil Dehnungsfuge
profil dehnungsfuge
ROTH Dehnungsfugenprofil B: 10 mm, H: 100 mm, L: 1800 mm

Zur sicheren Begrenzung der Estrichfelder und zur Ausbildung dauerelastischer Fugen, bestehend aus einem elastischen Polyethylenkern mit stabiler PET-Beschichtung und 90° abgewinkelten selbstklebenden Aufstandsflächen in 10 mm Breite, 100 mm Höhe, 1800 mm Länge, mit Selbstklebestreifen.
Roth PE-Schutzrohre sind nicht im Preis enthalten und müssen separat bestellt werden.
Verpackungseinheit: 1 Stück
1 Stück = 10 Profile
Profil = 1,8 m
Verpackungseinheit: 1 Stück
1 Stück = 10 Profile
Profil = 1,8 m
Roth Dehnungsfugenprofil L:1800mm
Roth Dehnungsfugenprofil L:1800mm
Zur sicheren Begrenzung der Estrich-
felder und zur Ausbildung dauerelas-
tischer Fugen, bestehend aus einem elas-
tischen Polyethylenkern mit stabiler
PET-Beschichtung und 90 Grad abgewinkel-
ten selbstklebenden Aufstandsflächen in
10 mm Breite, 100 mm Höhe, 1800 mm
Länge, mit Selbstklebestreifen.
Roth PE-Schutzrohre sind nicht im Preis
enthalten und müssen separat bestellt
werden.
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Roth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.