Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI xnet C13 Trockenbauplatte 25 mm 1000 x 500 x 25 mm 1m² (2 Stück)


Menge:  m²  
Produktinformationen
KERMI xnet C13 Trockenbauplatte 25 mm 1000 x 500 x 25 mm 1m² (2 Stück)
KERMI xnet C13 Trockenbauplatte 25 mm 1000 x 500 x 25 mm 1m² (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     2172-35340
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFDTBP01000
EAN/GTIN:
     4037486056265
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
Gipsfaserplatte
Gipskartonplatte
Trockenbauplatte
KERMI xnet C13 Trockenbauplatte 25 mm 1000 x 500 x 25 mm 1m² (2 Stück)

Kermi x-net Trockenbauplatte 25 mm
20 Platten/VPM = 10,0 m2
Hartschaumdämmung mit Rohr-Kanälen
zur mäanderförmigen Rohrverlegung
Wendeschleifen und drei Querkanäle
im Kopfbereich der Platte
EPS 035 DEO 150 nach DIN EN 13163
Maximale Nutzlast 5 kN/m2
Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102,
Euroklasse E gemäß DIN EN 13501, HBCD
frei
Zur Aufnahme von x-net Wärmeleitblech
und x-net Systemrohr 14 x 2
Verlegeabstände: 14 / 21 und 28 cm
Wärmedurchlasswiderstand 0,63 m2 K/W
L x B x H = 1000 mm x 500 mm x 25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,65*
ab € 7,41*
€ 9,65*
Lager 2172
295
1
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 13,96*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 13,96*
€ 16,61
pro m²
ab 2 m²
€ 13,80*
€ 16,42
pro m²
ab 5 m²
€ 13,08*
€ 15,57
pro m²
ab 10 m²
€ 12,48*
€ 14,85
pro m²
ab 20 m²
€ 11,99*
€ 14,27
pro m²
ab 3000 m²
€ 9,75*
€ 11,60
pro m²
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.