Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Kleinflächenregelstation 230V, 25W, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Kleinflächenregelstation 230V, 25W, 10 bar
Artikel-Nr.:
     2172-34883
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     1135004000
EAN/GTIN:
     4037115017230
Suchbegriffe:
Fußboden-Regelset
ROTH Kleinflächenregelstation 230V, 25W, 10 bar

Die Kleinflächenregelstation (KFRS) dient zum Anschluss von Flächenheizungen an bestehende Radiatorheizungen. 2 Fußbodenheizkreise können mit der Duo-Verschraubung angeschlossen werden. Die Raumtemperatur wird über ein bauseitiges Raumthermostat und einen integrierten Stellantrieb geregelt.

Max. Systemtemperatur: 80 °C (Primärseite/Kessel)
Max. Vorlauftemperatur: 45 °C (Fußbodenkreis)
Anschluss (hydraulisch): 3/4" Eurokonus
Anschluss (elektrisch): 230 V (Pumpe und Stellantrieb)
Abmessung [mm]: 215 x 175 x 97
Max. Anschlussfläche Heizsystem: Abhängig von objektspezifischen Parametern
Energie-Effizienzklasse A! Erfüllt ErP-Richtlinie 2015 und 2020.
Funktionsprinzip: Festwert-Temperaturregler Regler: Stellantrieb und integriertes Thermostatventil
Besonderheiten: Einstellbereich 10 - 45 °C mechanisch begrenzt.
Einsatzbereich: Fußbodenheizung z. B. in Renovierung.
Montage in UP-Verteilerkasten 1135006111.
Pumpe: Grundfos Wilo Yonos PARA 15/6
Mischventil: 2-Wege-Einspritzventil
Wärmeleistung: max. 2 kW
Elektrischer Anschluss: 230 V 3 x 1,5 mm²
Energieeffizienzklasse: A
Anschlüsse: 3/4" Eurokonus
Sonstiges: Anschlussfertige Einheit, komplett vormontiert und verkabelt.
Abmessung LxHxT: 215 x 175 x 97 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
Funktionsprinzip:
Festwert-Temperaturregler
Regler:
Stellantrieb und integriertes
Thermostat-Ventil
Besonderheiten:
Einstellbereich 10 - 45 Grad
mechanisch begrenzt.
Einsatzbereich:
Fußbodenheizung z. B. in Renovierung.
Montage in UP-Verteilerkasten
1135006111
Pumpe: Grundfos Wilo Yonos PARA 15/6
Mischventil: 2-Wege-Einspritzventil
Wärmeleistung:
max. 2 kW
Elektrischer Anschluss:
230 V 3 x 1,5 mm2
Energieeffizienzklasse: A
Anschlüsse:
3/4" Eurokonus
Sonstiges:
Anschlussfertige Einheit, komplett vor-
montiert und verkabelt.
Abmessung LxHxT: 215 x 175 x 97 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
Roth Kleinflächenregelstation
Roth Kleinflächenregelstation
Die Kleinflächenregelstation dient zum
Anschluss von Flächenheizungen an
bestehende Radiatorheizungen.
Zwei Fußbodenheizkreise können mit der
Duo-Verschraubung angeschlossen werden.
Die Raumtemperatur wird über ein bau-
seitiges Raumthermostat und einen
integrierten Stellantrieb geregelt.
Max. Systemtemperatur:
80 Grad (Primärseite/Kessel)
Max. Vorlauftemperatur:
45 Grad (Fußbodenkreis)
Anschluss (hydraulisch): 3/4" Eurokonus
Anschluss (elektrisch) : 230 V
(Pumpe und Stellantrieb)
Abmessung: 250 x 175 x 95 mm
Max. Anschlussfläche Heizsystem:
Abhängig von objektspezifischen
Parametern.
Energie-Effizienzklasse A
Erfüllt ErP-Richtlinie 2015 und 2020.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,16*
€ 685,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,68*
€ 649,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,19*
€ 575,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.