Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG-Bogen DN 200 15° KGB SN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG-Bogen DN 200 15° KGB SN 4
KG-Bogen DN 200 15° KGB SN 4
Artikel-Nr.:
     2172-3416
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     223200
EAN/GTIN:
     4052836232007
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Dichtring
Dichtringsortiment
KG-Bogen DN 200 15° KGB SN 4

KGB - Formteil SN 4

Ostendorf KG SN 4
Bogen DN/OD 200 15 Grad
KGB Bogen DN 200 15 Grad
Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100
Formteile, glattwandig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 1401-1, gemäß ÖNORM EN 1401-1, gemäß GRIS-Gütevorschrift GV 09 (GRIS 175) mit eingelegtem Lippendichtring. Nennringsteifigkeit: SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969 Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 bzw. ÖNORM EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany
Kein Verwendungshinweis nötig
Ostendorf KG PVC-U,
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm
Anwedungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen
Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)
Montage nach:
DIN EN 1610, 476 und 1986-100
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, KG-Bögen, PVC-Bogen, PVC-Winkel, dichtring, KG-Bogen, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,69*
Lager 2172
8
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 15,37*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.