| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-3402 Herst.-Nr.: 220210 EAN/GTIN: 4052836202109 |
| |
|
| | |
| KG-Bogen DN 110 (100) 30° KGB SN 4
KGB -Formteil SN 4
Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 110 45 Grad KGB Bogen DN 110 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100 Formteile, glattwandig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 1401-1, gemäß ÖNORM EN 1401-1, gemäß GRIS-Gütevorschrift GV 09 (GRIS 175) mit eingelegtem Lippendichtring. Nennringsteifigkeit: SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969 Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 bzw. ÖNORM EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany Kein Verwendungshinweis nötig Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, KG-Bögen, PVC-Bogen, PVC-Winkel, dichtring pvc, dichtring, ostendorf dichtring, KG-Bogen, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,56* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 4,20* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|