Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG Rohr KGEM DN 200, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG Rohr KGEM DN 200, 1000 mm
KG Rohr KGEM DN 200, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-3377
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     223010
EAN/GTIN:
     4052836230102
Suchbegriffe:
KG-Einzelmuffe
KG-Muffe
KG-Überschiebmuffe
KG-Rohr
KG Rohr KGEM DN 200, 1000 mm

KGEM-Rohr-Passlängen SN 4

Ostendorf KG SN 4
Rohr mit Muffe DN/OD 200 1000 mm
KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 200 x 1000 mm
Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100
Mehrschichtrohr aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 13476-2 Nennringsteifigkeit SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969 mit angeformter Muffe und eingelegtem Lippendichtring Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany
Kein Verwendungshinweis nötig
Ostendorf KG PVC-U,
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm
Anwedungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen
Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)
Montage nach:
DIN EN 1610, 476 und 1986-100
Weitere Suchbegriffe: Kanalgrund-Rohr, Kanalgrundrohr, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, kg-rohr dn 200, pvc-fittings, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.