Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 750 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 750 mm weiss
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 750 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2172-33502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200750MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 750 mm weiss

Vertikale Sammelrohre: Stahl 1,5 mm dick, D-Profil 30mm x 40 mm
Horizontale Rohre: Stahl 1,2 mm dick rund Durchmesser 22mm
Pulverbeschichtet
Farbe: RAL 9016 Standard
10bar geprüft nach EN 442
Empfohlener Heizpatrone 600 Watt

Leistung
Vorlauf 75-65 708 Watt
Vorlauf 55-45 346 Watt

Top Qualität
5 Jahr Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.