Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 500 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 500 mm weiss
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 500 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2172-33500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 500 mm weiss

Vertikale Sammelrohre: Stahl 1,5 mm dick, D-Profil 30mm x 40 mm
Horizontale Rohre: Stahl 1,2 mm dick rund Durchmesser 22mm
Pulverbeschichtet
Farbe: RAL 9016 Standard
10bar geprüft nach EN 442
Empfohlener Heizpatrone 600 Watt

Leistung
Vorlauf 75-65 492 Watt
Vorlauf 55-45 240 Watt

Top Qualität
5 Jahr Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.