Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 400 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 400 mm weiss
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 400 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2172-33499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200400MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Badheizkörper mit Mittelanschluss gerade 1200mm x 400 mm weiss

Vertikale Sammelrohre: Stahl 1,5 mm dick, D-Profil 30mm x 40 mm
Horizontale Rohre: Stahl 1,2 mm dick rund Durchmesser 22mm
Pulverbeschichtet
Farbe: RAL 9016 Standard
10bar geprüft nach EN 442
Empfohlener Heizpatrone 300 Watt

Leistung
Vorlauf 75-65 406 Watt
Vorlauf 55-45 198 Watt

Top Qualität
5 Jahr Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.