Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH X-PERT S5+ Systemheizrohr, 17 mm, Rolle: 600 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH X-PERT S5+ Systemheizrohr, 17 mm, Rolle: 600 Meter
ROTH X-PERT S5+ Systemheizrohr, 17 mm, Rolle: 600 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-33285
Hersteller:
     Roth Werke
Herst.-Nr.:
     1135002780
EAN/GTIN:
     4037115009532
Suchbegriffe:
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
fußbodenheizung heizrohr
ROTH X-PERT S5+ Systemheizrohr,17 mm, Rolle: 600 Meter

5-Schicht Sicherheitsrohr gemäß DIN 4726 und DIN ISO 22391.
Hellgelbes Rohr mit roten Streifen, sehr flexibel.

Fertigungsverfahren: S5 CoEx-Technologie
Wärmeleitfähigkeit (W/mK): 0,35
Baustoffklasse: B2
min. Biegeradius: 5xda
Rohrrauigkeit (mm): 0,0003
Zulassungsnummer: DIN CERTCO 3V266
max. Druck: 6 bar
max. Temperatur: 70 °C, kurzzeitig 100 °C

Verbindungstechnik:
- Roth PPSU PressCheck
- Roth MS PressCheck
- Roth MS Schraubverbinder
- Roth Heating and Cooling (Dimension 20 mm)

Freigegebener Wasserzusatz:Roth Frostschutzmittel FKN 28
Rohrsignierung/Kennzeichnung: Meterangabe, Rohrbezeichnung, Material, Dimension, Herstellung, Rohr-Klasse, max. Temperatur (dauerhaft), Sauerstoffdichtheit, ggf. Prüfinstitut, Herstellerdatum, A-Nummer (Hersteller), Lfd.-Meter Angabe.
Dimension: 17 mm
Verpackungseinheit: 600 m
Dimension: 17 mm
Verpackungseinheit: 600 m
Roth Systemrohr X-PERT S5®+ 17mm VPE 600 Meter
Roth Systemrohr X-PERT S5+ 17mm
VPE 600 Meter
5-Schicht Sicherheitsrohr gemäß DIN 4726
und DIN ISO 22391.
Hellgelbes Rohr mit roten Streifen, sehr
flexibel.
Fertigungsverfahren: S5 CoEx-Technologie
Wärmeleitfähigkeit (W/mK): 0,35
Baustoffklasse: B2
min. Biegeradius: 5xda
Rohrrauigkeit (mm): 0,0003
Zulassungsnummer: DIN CERTCO 3V266
max. Druck: 6 bar
max. Temperatur: 70 Grad, kurzzeitig
100 Grad
Verbindungstechnik:
- Roth PPSU PressCheck
- Roth MS PressCheck
- Roth MS Schraubverbinder
- Roth Heating & Cooling (Dim. 20 mm)
Freigegebener Wasserzusatz:
Roth Frostschutzmittel FKN 28
Rohrsignierung/Kennzeichnung:
Meterangabe, Rohrbezeichnung, Material,
Dimension, Herstellung, Rohr-Klasse,
max. Temperatur (dauerhaft), Sauerstoff-
dichtheit, ggf. Prüfinstitut, Herstel-
lerdatum, A-Nummer (Hersteller),
Lfd.-Meter Angabe.


Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Roth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,74*
€ 898,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,06*
€ 886,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,01*
€ 838,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,99*
€ 804,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,21*
€ 746,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.