PNEUMATEX Aquapresso Ausdehnungsgefäss ADF 18.10, 18 Liter, 10 bar, 2x 3/4"AG
Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso ADF 18.10, mit fester, Gasfuellung, Trinkwassersysteme., Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium., Diskusform, Aufhaengelasche zur, einfachen Montage, Montage mit, Anschluss oben und unten., flowfresh-Volldurchstroemung, immer, frisches Trinkwasser., airproof-Butylblase, nach EN 13831 und, Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft, stabiler Vordruck. alle metallische, wasserberuehrenden Teile aus, Edelstahl. hydrowatch zur, Dichtheitskontrolle der Blase., CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU, Trinkwasserpruefung nach den, Regeln des SVGW, ACS, PZH., Nennvolumen 18 Liter, Max. zul. Druck 10 bar, Max. zul. Druck Schweiz 10 bar, Min. zul. Druck 0 bar, Vordruck 4 bar, Max. zul. Temperatur 120 C, Min. zul. Temperatur -10 C, Max. zul. Blasentemperatur 70 C, Min. zul. Blasentemperatur 5 C, Nenndurchfluss 1.0 m³/h, Anschluss 2x R 3/4, Durchmesser 430 mm, Hoehe 224 mm, Gewicht leer 6.6 kg, Fabrikat: IMI Pneumatex, Art.-Nr. 7112002 |