Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 20 3/4" - 10 bar bis 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 20 3/4" - 10 bar bis 1000 Liter
Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 20 3/4" - 10 bar bis 1000 Liter
Artikel-Nr.:
     2172-31051
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     528151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgruppe
Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 20 3/4" - 10 bar

Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 40° C
Abmessungen Ablauf: 40 mm
Max. Inhalt WW-Bereiter: 1000 l
Heizleistung WW-Bereiter: Max. 150 kW

Weitere Suchbegriffe: Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002415000, Syr 002415000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 70,99*
€ 91,13*
€ 5,95*
ab € 95,88*
€ 121,85*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.