Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI Blende zu Universalkonsole für Fertigmontage Farbe: weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI Blende zu Universalkonsole für Fertigmontage Farbe: weiß (RAL 9016)
KERMI Blende zu Universalkonsole für Fertigmontage Farbe: weiß (RAL 9016)
Artikel-Nr.:
     2172-29578
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     ZB00290001
EAN/GTIN:
     k.A.
KERMI Blende zu Universalkonsole für Fertigmontage Farbe: weiß (RAL 9016)

Bauhöhe : 100 mm
Baulänge : 130 mm
Bautiefe : 140 mm

Kermi Abdeckung für Standkonsole bei
Fertigbodenmontage, Aussparung für
Standrohr 30 x 10mm, Ausführung
Kunststoff weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 12,05*
€ 16,98*
Lager 2172
14
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 18,21*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.