Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 75 mm
Geberit PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 75 mm
Artikel-Nr.:
     2172-29241
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     365771161
EAN/GTIN:
     4025416028017
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
Elektro-Muffe
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 75

Geberit Elektroschweißmuffe: d=75mm
GE Elektroschweissmuffe d75
Verwendungszwecke
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren
Verbinden von Rohren und Formstücken

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD

- Form: gerade
- Montagetemperatur (GradC): -10 -
+40 GradC
- H / Höhe (cm): 6 cm
- D / Außendurchmesser (cm): 8,9 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 75 mm
- DN / Nennweite: 70

Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 365.771.16.1

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,17*
6 Tage
330
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 5,07*
€ 7,50*
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,56*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.