Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler
GEBERIT GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler
GEBERIT GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     2172-29167
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     461445001
EAN/GTIN:
     4025416727774
Suchbegriffe:
Waschmaschinen-Anschlusseinheit
GEBERIT GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme
für Vorwände, Trennwände oder frei
stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen
oder Geschirrspüler
Eigenschaften
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos
höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend,
vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Wasseranschluss und
UP-Geruchsverschluss trennbar oder
zusammen montierbar
- Schutzstopfen für einmalige
Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal
15 bar / 1500 kPa
Lieferumfang
- UP-Geruchsverschluss
- Manschette aus EPDM, D 40 / 50 mm
- Winkelschlauchtülle D 19 / 23 mm,
verchromt
- Wandrosette verchromt
- Anschlusswinkel Rp 1/2" - R 1/2",
MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Abdichtscheibe
- Schutz- und Markierstopfen
- Befestigungsmaterial
Fabrikat: Geberit
Typ: GIS
Artikel-Nr.: 461.445.00.1
Weitere Suchbegriffe: Gis, Geberit, Platte, Waschmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 54,44*
€ 63,73*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,09*
€ 65,33*
4 Tage
2
1
€ 4,00*
ab € 52,63*
€ 65,66*
6 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 54,37*
€ 70,69*
Lager 2172
4
1
€ 6,90*
ab € 59,16*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.