Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT-db20- Anschlusssteckmuffe red. DN 56/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT-db20- Anschlusssteckmuffe red. DN 56/50
GEBERIT-db20- Anschlusssteckmuffe red. DN 56/50
Artikel-Nr.:
     2172-29067
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     305040143
EAN/GTIN:
     4025416354307
Suchbegriffe:
Ostendorf
Skolan
Abflussrohr
schallgedämmt
GEBERIT-db20- Anschlusssteckmuffe red. DN 56/50

Silent-db20 Anschlusssteckmuffe
reduziert d56/di50 L7,6
Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Geberit Apparateanschlüsse D 50
mm
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
Technische Eigenschaften
- Maximale Lagertemperatur (Grad C):
40 Grad C
- Werkstoff: PE-S2
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.17
mm/(m K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr (W/(m K)):
0.43 W/(m K)
- DN / Nennweite: 56 / 50
- E / Einstecktiefe (cm): 4,5 cm
- L / Länge (cm): 7,6 cm
zusätzlicher Lieferumfang
- Schutzdeckel
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-db20
Artikel-Nr.: 305.040.14.3


Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,73*
Lager 2172
15
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,25*
10
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 9,32*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.