Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher PSF 1000 Liter mit Flansch ohne Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pufferspeicher PSF 1000 Liter mit Flansch ohne Isolierung
Pufferspeicher PSF 1000 Liter mit Flansch ohne Isolierung
Artikel-Nr.:
     2172-28617
Hersteller:
     Austria Email
Herst.-Nr.:
     A34509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 1000l
austria email pufferspeicher
Pufferspeicher PSF 1000 Liter mit Flansch D240mm/670
Einbautiefe ohne Isolierung

Durchmesser ohne Isolierung 790 mm
Höhe 2050 mm
Kippmaß 2090 mm

Betriebsdruck: 3 bar

Zubehör:ECO SKIN-Isolierung silbergrau
bitte extra bestellen

Die AE-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer. Wir bieten selbstverständlich auch das zu den Pufferspeichern notwendige Ergänzungsprogramm, wie zum Beispiel die Einbaumöglichkeit von Wärmetauschern oder Elektroheizungen je nach Leistungsbedarf.
Weitere Suchbegriffe: Pufferspeicher 500 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,60*
€ 680,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,31*
€ 652,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.