Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEX F50 PROFI Heizkörper-Anschl.-Block 16 mm - 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEX F50 PROFI Heizkörper-Anschl.-Block 16 mm - 260
ALPEX F50 PROFI Heizkörper-Anschl.-Block 16 mm - 260
Artikel-Nr.:
     2172-28461
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     75900401
EAN/GTIN:
     4013960279245
Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
TECE Fittings
TECE Fittinge
TECEflex-Verbundrohr
alpex F50 Profi Heizkörperanschluss-Block 16 x 2 mm - 260

Heizkörperanschlussblock mit integriertem alpex Mehrschichtverbundrohr 16x2 für den Wandanschluss von Heizkörpern inklusive Dämmung aus EPS.
Heizkörperanschlussblock mit
integriertem alpex
Mehrschichtverbundrohr 16x2 für den
Wandanschluss von Heizkörpern inklusive
Dämmung aus EPS.
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: alpex F50 PROFI
Artikelnummer: 75900401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.