| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-27862 Herst.-Nr.: 405050 EAN/GTIN: 4001636405050 |
| |
|
| | |
| Dallmer Bodenablauf 40 SE DN50, 100x100mm
DALLMER Bodenablauf 40 SE nach DIN EN 1253. Gehäuse aus Polypropylen, mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss und Bauschutzdeckel. Aufsatz E 10 mit Aufsatzverlängerung aus Polypropylen, stufenlos von 15-105 mm höhenverstellbar, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen aus ABS, 100 x 100 mm, Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg). Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht, Ablaufleistung: 1, 34 l/s. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,99* | € 39,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,64* | € 40,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,86* | € 41,60* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,38* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|