Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT RENOVA PLAN Handwaschbecken 500 x 380 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT RENOVA PLAN Handwaschbecken 500 x 380 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
GEBERIT RENOVA PLAN Handwaschbecken 500 x 380 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
Artikel-Nr.:
     2172-25979
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501628001
EAN/GTIN:
     4025410858313
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
GEBERIT RENOVA PLAN Handwaschbecken 500 x 380 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Modernes Handwaschbeckendesign mit
reduziertem Rand
- Gerade Wandanbindung erlaubt mehr
Ablagefläche
- 10 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß
- Werkstoff: Sanitärkeramik
- Hahnloch: mittig
- Überlauf: sichtbar
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 16,5 cm
- T / Tiefe (cm): 38 cm
- Gewicht: 10,000 kg

Fabrikat: Geberit
Typ: Renova Plan
Artikel-Nr.: 501.628.00.1
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken, Keramag,Renova, Renona Nr.1,Renova Plan, Tiefspüler, Plan Tiewfspüler, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,84*
€ 73,58*
3 Tage
204
€ 52,95*
ab € 57,40*
€ 74,27*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 102,48*
€ 129,44*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.