| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-22258 Herst.-Nr.: 611253 EAN/GTIN: 4001636611253 |
| |
|
| | |
| Dallmer Bodenablauf 61 HT/KE DN 50/70,KS m. Glocken-GV, Rost Edelst. 150x150,Kl.
DALLMER Bodenablauf 61 HT/KE nach DIN EN 1253 Ablaufstutzen DN 50/ DN 70 senkrecht, Gehäuse mit Flansch, herausnehmbarem Glockengeruchverschluss, Bauschutzdeckel und Tragring. Mit verdrehbarem und von 20-70 mm höhenverstellbarem Aufsatzrahmen 150 x 150 mm, Edelstahlrost, Belastungsklasse K 3. Ablaufleistung: DN 50 1, 78 l/s DN 70 1, 97 l/s Material:Polypropylen, hochschlagfest
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal Bodenablauf, bodenablauf dallmer, universal bodenablauf, bodenablauf dn50, Dallmer, Viega, Kessel, Ablaufgehäuse, Aufsatz, QuadraStone, Kerdiplan Ablauf: |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,58* | € 77,81* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 61,71* | € 79,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,67* | € 80,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|