Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Renova Nr.1 Wand Tiefspül-WC bahamabeige Abverkauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 203040080 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA mit Spülrand bahamabeige
GEBERIT 203040080 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA mit Spülrand bahamabeige
GEBERIT 203040080 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA mit Spülrand bahamabeige
Artikel-Nr.:
     2172-21337
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     203040080
EAN/GTIN:
     4022009285604
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Renova Nr.1 Tiefspül-WC, 4,5/6 l, bahamabeige
CE, EN 997 6 A/C, EN 38
aus Sanitärporzellan
CE-gekennzeichnet
wandhängend,70 mm Bodenfreiheit
mit glasiertem Spülrand,
mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild
für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler
Größe: Breite: 356 mm, Ausladung: 540 mm, Höhe: 340 mm
Gewicht: 15,8 kg
Erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe
Abstand der WC-Sitzbefestigungslöcher 155 mm
Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
Zulauf: von hinten
Abgang: waagerecht
WC-Sitz mit Deckel 573010; 573015; 573020; 573025;
573070; 573075; 573080; 573085
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend geberit, klo tiefspüler, wand klo, Keramag,Renova, Renona Nr.1,Renova Plan, Tiefspüler, Plan Tiewfspüler, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,05*
€ 175,19*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 142,80*
€ 176,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 152,13*
€ 188,44*
7 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 164,24*
€ 201,22*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
203070600
ab € 196,24*
Ähnlich
Geberit
203050000
ab € 122,08*
Ähnlich
Geberit
203040610
ab € 123,94*
Ähnlich
Geberit
203040068
ab € 141,53*
Ähnlich
Geberit
203050600
ab € 150,97*
Ähnlich
Geberit
203040000
ab € 82,74*
Ähnlich
Geberit
203040600
ab € 123,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.