Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEICHER BP 200-2 - EC631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEICHER BP 200-2 - EC631
SPEICHER BP 200-2 - EC631
Artikel-Nr.:
     2172-15995
Hersteller:
     De Dietrich remeha
Herst.-Nr.:
     100006732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistellbehälter
Beistellspeicher
Beistellwarmwasserspeicher
Beistellwasserspeicher
Beistellspeicher
Hochwertiger Komfort

Speicherinhalt (Liter) 200
Standgerät
Warmwasser
Abmessungen
Breite (mm)
Höhe (mm) 1217
Tiefe (mm)
Durchmesser (Ø) 600
Leergewicht (kg) 108

Die Warmwasserspeicher produzieren in Verbindung mit einem Heizkessel ausreichend Warmwasser je nach Bedarf und Anlage.
Die zahlreichen Modelle bieten perfekt abgestimmte Lösungen, sowohl für Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser oder industrielle oder kommerzielle Räumlichkeiten.
Die Innenfläche mit einer Emaillebeschichtung und die verstärkte Isolierung garantieren eine hochwertige Wasserqualität, eine schnelle Erwärmung und geringen Wärmeverlust.

Beistellspeicher
Die Hochleistungsbeistellspeicher BP 150-500 sind indirekt beheizte Speicher-Wassererwärmer. Der Speichermantel besteht aus weißem Stahlblech.

In Design und Leistung auf das Heizkesselprogramm abgestimmt, stehen Modelle mit einem Fassungsvermögen

Artikel Nr. 100006732 hat eine Nachfolge Nr. 100019211
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Vaillannt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.164,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,74*
€ 1.612,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,03*
€ 1.588,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,06*
€ 1.503,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,48*
€ 1.448,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,91*
€ 1.386,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.