Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" AG 1" IG 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" AG 1" IG 1000 mm
Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" AG 1" IG 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-15510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9206341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" AG 1" IG 1000 mm
Panzerschlauch, Edelstahlgeflecht

G412402100

Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation
Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%
Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
Ohne Dichtungen
1 x gerade mit AG, 1 x gerade mit Überwurf

Länge [mm]:1000
Größe:DN 25 (1")
Typ:1“
Gesamtlänge [mm]:1000

Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 1" 1m, armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1", Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Panzerschläuche 1", Silikon Panzerschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.