Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANICUBIC 2 Doppel-Hebeanlage SANICUBIC 2 Pro WP, mit Funkterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANICUBIC 2 Doppel-Hebeanlage SANICUBIC 2 Pro WP, mit Funkterminal
SANICUBIC 2 Doppel-Hebeanlage SANICUBIC 2 Pro WP, mit Funkterminal
Artikel-Nr.:
     2172-1527
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0029WPNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
SANICUBIC 2 Pro WP NM Doppelhebeanlage mit funkgesteuerten Alarmgeber

Der SANICUBIC 2 Pro WP ist eine mulitfunktionale Doppelhebeanlagen mit robustem Schneidwerk, die mühelos große Mengen Abwasser von kleinen Mehrfamilienhäusern oder Geschäften entsorgt. Die anschlussfertige Hebeanlagen ist voll überflutbar (IP68) und verfügt über ein externes Steuerterminal für eine leichte Wartung. Zudem verfügt der Sanicubic 2 Pro WP über GLT-Anschlüsse mit potentialfreiem Alarmkontakt. Mit diesen kompakten und kräftigen Hebeanlagen von SFA SANIBROY lösen Sie auch komplexe Abwasserentsorgungsprobleme.

Funktionsprinzip:
Eingespülte Fäkalien und Toilettenpapier werden durch das Edelstahl-Schneidwerk zerkleinert, mit dem Spülwasser vermengt und dann als dünnflüssiges Medium weggepumpt.

Einsatz:
Der SANICUBIC 2 Pro WP entsorgt Abwässer aus WCs, Duschen, Badewannen, Bidets, Urinalen, Waschbecken, Geschirrspülern und (Industrie-)Waschmaschinen. Die Hebeanlage ist voll überflutbar nach Schutzklasse IP 68.

Vorzüge:
Erleichterter Eingriff: Motor und Füllstandsensoren ausbaubar ohne Veränderung der bestehenden Anlage, selbsterklärender Aus- und Wiedereinbau.
Hochleistungs-Zerkleinerung: Kein Verstopfungsrisiko, Abfluss durch kleinere Durchmesser (DN50)
Förderleistung bis 12m3/h

Abmessungen (BxTxH mm): 362 x 166 x 222 mm
Förderleistung: 11 m hoch bzw. 120 m weit
Einleitungsöffnungen: 4 x DN 100 / 50 / 40 (1 x DN 50 Entlüftung)
Elektrische Daten: 230 V 50 Hz
Leistung: 2 x 1,5 kW
Schutzklasse: IP 68
Abwassertemperatur: max. 40°C, kurzfristig bis 70°C
Druckstutzen: DN 40 (Außendurchmesser 50 mm)
Frostfreier Einbau
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, abwasserhebeanlage, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, SaniCompactLuxe, SANICOMPACT, Hebeanlage, SaniAccess, Anschluss, Hochleistungs-Hebeanlage, Sanicube, Doppelhebenalage, WPNM, Classic, Pro, WP, funkgesteuerten, Alarmgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.138,52*
€ 2.369,68*
Lager 2172
1
€ 7,20*
ab € 2.190,95*
€ 2.419,56*
Frei Haus
ab € 2.372,22*
€ 2.609,01*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,56*
€ 2.879,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,69*
€ 2.852,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,57*
€ 2.725,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,58*
€ 2.656,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,95*
€ 2.607,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
0039NM
€ 1.159,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.