Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung 1 1/4" 42 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung 1 1/4" 42 x 55 mm
Dichtung 1 1/4" 42 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     2172-14537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9001008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtung
Dichtungen
asbestfreie Dichtungen
Dichtung flachdichtende Rohrverschraub. 1 1/4"

Abmessungen: 42 x 55 x 1,8 mm (1 1/4")

Beschreibung: OHA®-Press-Dichtung
Zoll: 1 1/4"
Maße mm: 42 x 55

Artikelbezeichnung: OHA®-Press-Dichtung

Ident-Nr.: 8836

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.