Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 150 mm
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 150 mm
Artikel-Nr.:
     2172-12102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W1120303015S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
flexschlauch
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 150 mm

Flexible Verbindugnsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen
Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Umflechtung aus Edelstahldraht, Anschlüsse aus Messing vernickelt

Länge 150 mm
Innendurchmesser: 8 mm
Biegeradius: > 30 mm

max: zulässige Betriebstemperatur: +85° C
max: zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Silikonschlauch, Silkonflexschlauch, Anschlußschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.