Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel MONTEGO 18 10, 3,5mm 619412 St. Pkt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Menügabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer
Menügabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer
Menügabel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,2cm. Mit einer
Artikel-Nr.:
     217-30270321
Hersteller:
     Picard & Wielpütz
Herst.-Nr.:
     194112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Menügabel MONTEGO 18 10, 3,5mm 6194 12 St. Pkt., Die Besteckserie Montego wird aus rostfreiem Edelstahlßsowie größtenteils in Solingen gefertigt. Materialstärkeßdieser Serie ist 3,5 mm. Die Besteckartikel sind ganzßpoliert und spülmaschinenfest. Ein
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,273*
€ 5,683*
Lager 217
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 56,42*
24 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 55,43004*
€ 70,65*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,65084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
194124
ab € 2,947*
Zubehör
Picard & Wielpütz
194128
ab € 3,051*
Zubehör
Picard & Wielpütz
194110
ab € 4,263*
Zubehör
Briefanker
194116 mit Esmeyer Logo
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.