Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Inspektions-Werkzeug für Brems- und Kraftstoffleitungen V2789N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2789N
V2789N
V2789N
V2789N
VIGOR Inspektions-Werkzeug für Brems- und Kraftstoffleitungen V2789N
Artikel-Nr.:
     214W-4047728062824
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2789N
EAN/GTIN:
     4047728062824
Suchbegriffe:
Nadel
  • Aufspüren verborgener Korrosionsstellen bei Hauptuntersuchung
  • 12 Abstreichflächen zur Beseitigung von Schmutz und Korrosion verschiedener Leitungen
  • Länge: 200 mm
  • 0,1 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.139 kg
Länge Warenwirtschaft:
265 mm
Höhe Warenwirtschaft:
113 mm
Breite Warenwirtschaft:
38 mm
Verpackungsvolumen:
1138 ccm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,76*
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,45*
€ 13,30*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,68*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.