Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Halbrund-Feile V1790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V1790
V1790
V1790
VIGOR Halbrund-Feile V1790
Artikel-Nr.:
     214W-4047728017909
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1790
EAN/GTIN:
     4047728017909
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261

  • Länge l1: 200 mm

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.171 kg
Länge Warenwirtschaft:
330 mm
Höhe Warenwirtschaft:
30 mm
Breite Warenwirtschaft:
30 mm
Verpackungsvolumen:
297 ccm
Masse Gewicht:
0.171 kg
Weitere Suchbegriffe: Tiefenbegrenzerfeile, Flachfeile, Drehbankfeile, Gewindefeile, Schlichtfeile, Dreikantfeile, Ansatzfeile, Universalfeile, Rundfeile, Vierkantfeile, Raspel, Feilensortiment, Schruppfeile, Kabinettfeile, Stiftenfeile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,11*
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,36*
7 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 13,69*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 9,91*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.